Eriks

Douille à sertir type PM 9212 DN20-3/4"

  • ERIKS:14890585
  • Fabricant:7613288196353
Image 1
Douilles à sertir pour tuyau à haute et très haute pression. En caoutchouc, enveloppe extérieure à dénuder
Ajouter à la liste

15.05 CHF/ Unitéhors TVA

16.27 CHFTVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.05 CHF

-

10+

13.60 CHF

9.63%

30+

13.25 CHF

11.96%

50+

12.90 CHF

14.29%

75+

12.65 CHF

15.95%

113+

12.40 CHF

17.61%

170+

12.15 CHF

19.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 9000
Type de douille de sertissage
PM 9212
Approprié pour type de flexible
HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H)
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Flexible diam. int.
3/4 in
Longueur de la douille
40 mm
Diam. int. douille
29.3 mm
Diam. Douille
38 mm
L
40 mm
d
29.3 mm
D
38 mm