136.95 CHF/ Unitéhors TVA
148.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 136.95 CHF | - |
10+ | 123.30 CHF | 9.97% |
30+ | 120.55 CHF | 11.98% |
50+ | 117.85 CHF | 13.95% |
75+ | 115.45 CHF | 15.70% |
113+ | 113.15 CHF | 17.38% |
170+ | 110.85 CHF | 19.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 9000 |
Type de douille de sertissage | PM 9032 |
Approprié pour type de flexible | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Flexible diam. int. | 2 in |
Longueur de la douille | 72 mm |
Diam. int. douille | 67.5 mm |
Diam. Douille | 78 mm |
L | 72 mm |
d | 67.5 mm |
D | 78 mm |