59.80 CHF/ Unitéhors TVA
64.64 CHFTVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.80 CHF | - |
10+ | 53.75 CHF | 10.12% |
30+ | 52.60 CHF | 12.04% |
50+ | 51.25 CHF | 14.30% |
75+ | 50.15 CHF | 16.14% |
113+ | 49.20 CHF | 17.73% |
170+ | 48.25 CHF | 19.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 9000 |
Type de douille de sertissage | PM 9024 |
Approprié pour type de flexible | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN40 |
Flexible diam. int. | 1 1/2 in |
Longueur de la douille | 70 mm |
Diam. int. douille | 53.5 mm |
Diam. Douille | 64 mm |
L | 70 mm |
d | 53.5 mm |
D | 64 mm |