Eriks

Douille à sertir type PM 9010 DN16-5/8"

  • ERIKS:14890380
  • Fabricant:7613288200012
Image 1
Douilles à sertir pour tuyau à haute et très haute pression. En caoutchouc, enveloppe extérieure à dénuder
Ajouter à la liste

11.80 CHF/ Unitéhors TVA

12.76 CHFTVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.80 CHF

-

10+

10.70 CHF

9.32%

30+

10.35 CHF

12.29%

50+

10.20 CHF

13.56%

75+

9.95 CHF

15.68%

113+

9.75 CHF

17.37%

170+

9.55 CHF

19.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 9000
Type de douille de sertissage
PM 9010
Approprié pour type de flexible
HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H)
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8 in
Longueur de la douille
39 mm
Diam. int. douille
25 mm
Diam. Douille
32.6 mm
L
39 mm
d
25 mm
D
32.6 mm