Eriks

Douille à sertir type PM 9008 DN12-1/2"

  • ERIKS:14890379
  • Fabricant:7613288200029
Image 1
Douilles à sertir pour tuyau à haute et très haute pression. En caoutchouc, enveloppe extérieure à dénuder
Ajouter à la liste

9.20 CHF/ Unitéhors TVA

9.95 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.20 CHF

-

10+

8.20 CHF

10.87%

30+

8.00 CHF

13.04%

50+

7.85 CHF

14.67%

75+

7.70 CHF

16.30%

113+

7.55 CHF

17.93%

170+

7.40 CHF

19.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 9000
Type de douille de sertissage
PM 9008
Approprié pour type de flexible
HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H)
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2 in
Longueur de la douille
34 mm
Diam. int. douille
22.1 mm
Diam. Douille
29.4 mm
L
34 mm
d
22.1 mm
D
29.4 mm