7.95 CHF/ Unitéhors TVA
8.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.95 CHF | - |
10+ | 7.25 CHF | 8.81% |
30+ | 7.00 CHF | 11.95% |
50+ | 6.80 CHF | 14.47% |
75+ | 6.65 CHF | 16.35% |
113+ | 6.50 CHF | 18.24% |
170+ | 6.35 CHF | 20.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 9000 |
Type de douille de sertissage | PM 9005 |
Approprié pour type de flexible | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16 in |
Longueur de la douille | 31 mm |
Diam. int. douille | 15.8 mm |
Diam. Douille | 24 mm |
L | 31 mm |
d | 15.8 mm |
D | 24 mm |