Eriks

Douille à sertir type PM 9004 DN06-1/4"

  • ERIKS:14890376
  • Fabricant:7613288200050
Image 1
Douilles à sertir pour tuyau à haute et très haute pression. En caoutchouc, enveloppe extérieure à dénuder
Ajouter à la liste

7.50 CHF/ Unitéhors TVA

8.11 CHFTVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.50 CHF

-

10+

4.40 CHF

41.33%

30+

4.30 CHF

42.67%

50+

4.10 CHF

45.33%

75+

4.00 CHF

46.67%

113+

3.90 CHF

48.00%

170+

3.80 CHF

49.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 9000
Type de douille de sertissage
PM 9004
Approprié pour type de flexible
HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H)
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4 in
Longueur de la douille
30 mm
Diam. int. douille
15.4 mm
Diam. Douille
20.9 mm
L
30 mm
d
15.4 mm
D
20.9 mm