Eriks

Douille à sertir type PM 320 DN32-1 1/4"

  • ERIKS:14890397
  • Fabricant:7613288199767
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

38.60 CHF/ Unitéhors TVA

41.73 CHFTVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.60 CHF

-

10+

34.80 CHF

9.84%

30+

34.05 CHF

11.79%

50+

33.20 CHF

13.99%

75+

32.55 CHF

15.67%

113+

31.85 CHF

17.49%

170+

31.25 CHF

19.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 300
Type de douille de sertissage
PM 320
Approprié pour type de flexible
3TE Astro, 3
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Flexible diam. int.
1 1/4 in
Longueur de la douille
59 mm
Diam. int. douille
44.9 mm
Diam. Douille
50 mm
L
59 mm
d
44.9 mm
D
50 mm