Eriks

Douille à sertir type PM 316 DN25-1"

  • ERIKS:14890396
  • Fabricant:7613288199774
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

23.90 CHF/ Unitéhors TVA

25.84 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.90 CHF

-

10+

21.45 CHF

10.25%

30+

21.05 CHF

11.92%

50+

20.70 CHF

13.39%

75+

20.30 CHF

15.06%

113+

19.85 CHF

16.95%

170+

19.45 CHF

18.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 300
Type de douille de sertissage
PM 316
Approprié pour type de flexible
3TE Astro, 3
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1 in
Longueur de la douille
51 mm
Diam. int. douille
38.1 mm
Diam. Douille
43.5 mm
L
51 mm
d
38.1 mm
D
43.5 mm