18.20 CHF/ Unitéhors TVA
19.67 CHFTVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.20 CHF | - |
10+ | 16.30 CHF | 10.44% |
30+ | 16.00 CHF | 12.09% |
50+ | 15.60 CHF | 14.29% |
75+ | 15.30 CHF | 15.93% |
113+ | 14.95 CHF | 17.86% |
170+ | 14.65 CHF | 19.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 300 |
Type de douille de sertissage | PM 312 |
Approprié pour type de flexible | 3TE Astro, 3 |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN20 |
Flexible diam. int. | 3/4 in |
Longueur de la douille | 43 mm |
Diam. int. douille | 31.7 mm |
Diam. Douille | 37 mm |
L | 43 mm |
d | 31.7 mm |
D | 37 mm |