12.05 CHF/ Unitéhors TVA
13.03 CHFTVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.05 CHF | - |
10+ | 10.90 CHF | 9.54% |
30+ | 10.70 CHF | 11.20% |
50+ | 10.35 CHF | 14.11% |
75+ | 10.10 CHF | 16.18% |
113+ | 9.90 CHF | 17.84% |
170+ | 9.70 CHF | 19.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 300 |
Type de douille de sertissage | PM 308 |
Approprié pour type de flexible | 3TE Astro, 3 |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2 in |
Longueur de la douille | 34 mm |
Diam. int. douille | 23.9 mm |
Diam. Douille | 28.4 mm |
L | 34 mm |
d | 23.9 mm |
D | 28.4 mm |