Eriks

Douille à sertir type PM 306 DN10-3/8"

  • ERIKS:14890392
  • Fabricant:7613288199811
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

8.40 CHF/ Unitéhors TVA

9.08 CHFTVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.40 CHF

-

10+

7.50 CHF

10.71%

30+

7.40 CHF

11.90%

50+

7.25 CHF

13.69%

75+

7.10 CHF

15.48%

113+

6.95 CHF

17.26%

170+

6.80 CHF

19.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 300
Type de douille de sertissage
PM 306
Approprié pour type de flexible
3TE Astro, 3
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8 in
Longueur de la douille
32 mm
Diam. int. douille
19.2 mm
Diam. Douille
24 mm
L
32 mm
d
19.2 mm
D
24 mm