Eriks

Douille à sertir type PM 304 DN06-1/4"

  • ERIKS:14890391
  • Fabricant:7613288199835
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

8.05 CHF/ Unitéhors TVA

8.70 CHFTVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.05 CHF

-

10+

7.25 CHF

9.94%

30+

7.15 CHF

11.18%

50+

7.00 CHF

13.04%

75+

6.85 CHF

14.91%

113+

6.70 CHF

16.77%

170+

6.55 CHF

18.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 300
Type de douille de sertissage
PM 304
Approprié pour type de flexible
3TE Astro, 3
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4 in
Longueur de la douille
30 mm
Diam. int. douille
14.5 mm
Diam. Douille
19.3 mm
L
30 mm
d
14.5 mm
D
19.3 mm