21.45 CHF/ Unitéhors TVA
23.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.45 CHF | - |
10+ | 19.40 CHF | 9.56% |
30+ | 18.85 CHF | 12.12% |
50+ | 18.50 CHF | 13.75% |
75+ | 18.15 CHF | 15.38% |
113+ | 17.80 CHF | 17.02% |
170+ | 17.45 CHF | 18.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 100 |
Type de douille de sertissage | PM 116 |
Approprié pour type de flexible | 2 TE ASTRO, 2 |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1 in |
Longueur de la douille | 50 mm |
Diam. int. douille | 34.6 mm |
Diam. Douille | 40 mm |
L | 50 mm |
d | 34.6 mm |
D | 40 mm |