12.30 CHF/ Unitéhors TVA
13.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.30 CHF | - |
10+ | 11.15 CHF | 9.35% |
30+ | 10.90 CHF | 11.38% |
50+ | 10.70 CHF | 13.01% |
75+ | 10.50 CHF | 14.63% |
113+ | 10.30 CHF | 16.26% |
170+ | 10.05 CHF | 18.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 100 |
Type de douille de sertissage | PM 112 |
Approprié pour type de flexible | 2 TE ASTRO, 2 |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN20 |
Flexible diam. int. | 3/4 in |
Longueur de la douille | 42 mm |
Diam. int. douille | 27.8 mm |
Diam. Douille | 32 mm |
L | 42 mm |
d | 27.8 mm |
D | 32 mm |