12.75 CHF/ Unitéhors TVA
13.78 CHFTVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.75 CHF | - |
10+ | 11.50 CHF | 9.80% |
30+ | 11.30 CHF | 11.37% |
50+ | 11.15 CHF | 12.55% |
75+ | 10.95 CHF | 14.12% |
113+ | 10.75 CHF | 15.69% |
170+ | 10.55 CHF | 17.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 100 |
Type de douille de sertissage | PM 110 |
Approprié pour type de flexible | 2 TE ASTRO, 2 |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8 in |
Longueur de la douille | 36 mm |
Diam. int. douille | 24 mm |
Diam. Douille | 28.5 mm |
L | 36 mm |
d | 24 mm |
D | 28.5 mm |