6.40 CHF/ Unitéhors TVA
6.92 CHFTVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.40 CHF | - |
10+ | 6.05 CHF | 5.47% |
30+ | 5.85 CHF | 8.59% |
50+ | 5.70 CHF | 10.94% |
75+ | 5.60 CHF | 12.50% |
113+ | 5.50 CHF | 14.06% |
170+ | 5.40 CHF | 15.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 100 |
Type de douille de sertissage | PM 108/2 |
Approprié pour type de flexible | 2 TE ASTRO, 2 |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2 in |
Longueur de la douille | 34 mm |
Diam. int. douille | 20.8 mm |
Diam. Douille | 26 mm |
L | 34 mm |
d | 20.8 mm |
D | 26 mm |