Eriks

Douille à sertir type PM 106/2 DN10-3/8"

  • ERIKS:14883968
  • Fabricant:7613288026735
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pression. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

4.40 CHF/ Unitéhors TVA

4.76 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.40 CHF

-

10+

3.95 CHF

10.23%

30+

3.75 CHF

14.77%

50+

3.70 CHF

15.91%

75+

3.65 CHF

17.05%

113+

3.60 CHF

18.18%

170+

3.55 CHF

19.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 100
Type de douille de sertissage
PM 106/2
Approprié pour type de flexible
2 TE ASTRO, 2
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8 in
Longueur de la douille
33 mm
Diam. int. douille
17.2 mm
Diam. Douille
22 mm
L
33 mm
d
17.2 mm
D
22 mm