7.05 CHF/ Unitéhors TVA
7.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.05 CHF | - |
10+ | 6.35 CHF | 9.93% |
30+ | 6.15 CHF | 12.77% |
50+ | 6.05 CHF | 14.18% |
75+ | 5.95 CHF | 15.60% |
113+ | 5.85 CHF | 17.02% |
170+ | 5.75 CHF | 18.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 100 |
Type de douille de sertissage | PM 105/2 |
Approprié pour type de flexible | 2 TE ASTRO, 2 |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16 in |
Longueur de la douille | 32 mm |
Diam. int. douille | 15.2 mm |
Diam. Douille | 19 mm |
L | 32 mm |
d | 15.2 mm |
D | 19 mm |