Eriks

Douille à sertir type PM 1012 DN20-3/4"

  • ERIKS:14890387
  • Fabricant:7613288199927
Image 1
Douilles à sertir pour tuyau à haute et très haute pression.
Ajouter à la liste

15.05 CHF/ Unitéhors TVA

16.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.05 CHF

-

10+

13.60 CHF

9.63%

30+

13.25 CHF

11.96%

50+

12.90 CHF

14.29%

75+

12.65 CHF

15.95%

113+

12.40 CHF

17.61%

170+

12.15 CHF

19.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 1000
Type de douille de sertissage
PM 1012
Approprié pour type de flexible
HT 1 Tractor, 1, 150 S-C, 160 B-C
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Flexible diam. int.
3/4 in
Longueur de la douille
42 mm
Diam. int. douille
27.7 mm
Diam. Douille
36 mm
L
42 mm
d
27.7 mm
D
36 mm