8.30 CHF/ Unitéhors TVA
8.97 CHFTVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.30 CHF | - |
10+ | 7.50 CHF | 9.64% |
30+ | 7.25 CHF | 12.65% |
50+ | 7.15 CHF | 13.86% |
75+ | 7.00 CHF | 15.66% |
113+ | 6.85 CHF | 17.47% |
170+ | 6.70 CHF | 19.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 1000 |
Type de douille de sertissage | PM 1006 |
Approprié pour type de flexible | HT 1 Tractor, 1, 150 S-C, 160 B-C |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8 in |
Longueur de la douille | 32 mm |
Diam. int. douille | 16.6 mm |
Diam. Douille | 24 mm |
L | 32 mm |
d | 16.6 mm |
D | 24 mm |