Eriks

Douille à sertir type PM 1005 DN08-5/16"

  • ERIKS:14890385
  • Fabricant:7613288199965
Image 1
Douilles à sertir pour tuyau à haute et très haute pression.
Ajouter à la liste

6.25 CHF/ Unitéhors TVA

6.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.25 CHF

-

10+

5.70 CHF

8.80%

30+

5.50 CHF

12.00%

50+

5.30 CHF

15.20%

75+

5.20 CHF

16.80%

113+

5.05 CHF

19.20%

170+

4.95 CHF

20.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 1000
Type de douille de sertissage
PM 1005
Approprié pour type de flexible
HT 1 Tractor, 1, 150 S-C, 160 B-C
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16 in
Longueur de la douille
31 mm
Diam. int. douille
13.6 mm
Diam. Douille
21 mm
L
31 mm
d
13.6 mm
D
21 mm