7.15 CHF/ Unitéhors TVA
7.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.15 CHF | - |
10+ | 6.30 CHF | 11.89% |
30+ | 6.25 CHF | 12.59% |
50+ | 6.15 CHF | 13.99% |
75+ | 6.05 CHF | 15.38% |
113+ | 5.95 CHF | 16.78% |
170+ | 5.85 CHF | 18.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 1000 |
Type de douille de sertissage | PM 1004 |
Approprié pour type de flexible | HT 1 Tractor, 1, 150 S-C, 160 B-C |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4 in |
Longueur de la douille | 30 mm |
Diam. int. douille | 13.1 mm |
Diam. Douille | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 13.1 mm |
D | 20.5 mm |