Eriks

Douille à sertir type PHRF 220 DN32 55x44.7x70mm

  • ERIKS:14890469
  • Fabricant:7613288197862
Image 1
Ajouter à la liste

149.85 CHF/ Unitéhors TVA

161.99 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

149.85 CHF

-

10+

137.95 CHF

7.94%

20+

127.40 CHF

14.98%

30+

118.35 CHF

21.02%

45+

115.95 CHF

22.62%

68+

113.65 CHF

24.16%

102+

111.40 CHF

25.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PHRF 2..
Type de douille de sertissage
PHRF220
Approprié pour type de flexible
3 TE, HT 2
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Flexible diam. int.
1 1/4 in
L
70 mm
d
44.7 mm
D
55 mm