Eriks

Douille à sertir type PHRF 212 DN20 38x30x45mm

  • ERIKS:14890213
  • Fabricant:7613288203419
Image 1
Ajouter à la liste

65.60 CHF/ Unitéhors TVA

70.91 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.60 CHF

-

10+

60.45 CHF

7.85%

20+

55.90 CHF

14.79%

30+

51.85 CHF

20.96%

45+

50.85 CHF

22.48%

68+

49.75 CHF

24.16%

102+

48.80 CHF

25.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PHRF 2..
Type de douille de sertissage
PHRF212
Approprié pour type de flexible
3 TE, HT 2
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Flexible diam. int.
3/4 in
L
45 mm
d
30 mm
D
38 mm