Eriks

Douille à sertir type PHRF 106 DN10 25x17.8x35mm

  • ERIKS:14890354
  • Fabricant:7613288200319
Image 1
Ajouter à la liste

32.85 CHF/ Unitéhors TVA

35.51 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.85 CHF

-

10+

30.10 CHF

8.37%

20+

27.95 CHF

14.92%

30+

25.90 CHF

21.16%

45+

25.40 CHF

22.68%

68+

24.85 CHF

24.35%

102+

24.30 CHF

26.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PHRF 1..
Type de douille de sertissage
PHRF106
Approprié pour type de flexible
2 TE, HT1
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8 in
L
35 mm
d
17.8 mm
D
25 mm