Eriks

Douille à sertir type PCRF 208 DN08 19x15.7x34.5mm

  • ERIKS:14890664
  • Fabricant:7613288194977
Image 1
Ajouter à la liste

34.30 CHF/ Unitéhors TVA

37.08 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.30 CHF

-

10+

31.65 CHF

7.73%

20+

29.35 CHF

14.43%

30+

27.20 CHF

20.70%

45+

26.60 CHF

22.45%

68+

26.10 CHF

23.91%

102+

25.60 CHF

25.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PCRF 20..
Type de douille de sertissage
PCRF 208
Approprié pour type de flexible
1006 KL
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16 in
L
34.5 mm
d
15.7 mm
D
19 mm