Eriks

Douille à sertir type PCRF 2020 DN20 33x28.6x45mm

  • ERIKS:14890667
  • Fabricant:7613288194939
Image 1
Ajouter à la liste

71.75 CHF/ Unitéhors TVA

77.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71.75 CHF

-

10+

66.10 CHF

7.87%

20+

60.85 CHF

15.19%

30+

56.70 CHF

20.98%

45+

55.55 CHF

22.58%

68+

54.40 CHF

24.18%

102+

53.35 CHF

25.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PCRF 20..
Type de douille de sertissage
PCRF 2020
Approprié pour type de flexible
1003 KL
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Flexible diam. int.
3/4 in
L
45 mm
d
28.6 mm
D
33 mm