Eriks

Douille à sertir type PCRF 2012 DN12 25x21.7x37mm

  • ERIKS:14890666
  • Fabricant:7613288194953
Image 1
Ajouter à la liste

39.15 CHF/ Unitéhors TVA

42.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.15 CHF

-

10+

36.00 CHF

8.05%

20+

33.25 CHF

15.07%

30+

31.00 CHF

20.82%

45+

30.40 CHF

22.35%

68+

29.75 CHF

24.01%

102+

29.10 CHF

25.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PCRF 20..
Type de douille de sertissage
PCRF 2012
Approprié pour type de flexible
1001 KL
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2 in
L
37 mm
d
21.7 mm
D
25 mm