Eriks

Douille à sertir type PCRF 2010 DN10 22x17.5x35mm

  • ERIKS:14890665
  • Fabricant:7613288194960
Image 1
Ajouter à la liste

36.75 CHF/ Unitéhors TVA

39.73 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.75 CHF

-

10+

33.60 CHF

8.57%

20+

31.10 CHF

15.37%

30+

28.95 CHF

21.22%

45+

28.40 CHF

22.72%

68+

27.85 CHF

24.22%

102+

27.30 CHF

25.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PCRF 20..
Type de douille de sertissage
PCRF 2010
Approprié pour type de flexible
1000 KL
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8 in
L
35 mm
d
17.5 mm
D
22 mm