Eriks

Douille à sertir PZ 125 KL DN25-1"

  • ERIKS:14885148
  • Fabricant:7613288157859
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE.
Ajouter à la liste

12.65 CHF/ Unitéhors TVA

13.67 CHFTVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.65 CHF

-

10+

11.45 CHF

9.49%

30+

11.20 CHF

11.46%

50+

10.90 CHF

13.83%

75+

10.70 CHF

15.42%

113+

10.50 CHF

17.00%

170+

10.30 CHF

18.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 100 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 125 KL
Approprié pour type de flexible
100 KL, 100 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1 in
Diam. Douille
35 mm
d
31 mm
D
35 mm