Eriks

Douille à sertir PZ 120 KL DN20-3/4"

  • ERIKS:14885147
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE.
Ajouter à la liste

9.25 CHF/ Unitéhors TVA

10.00 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.25 CHF

-

10+

8.25 CHF

10.81%

30+

8.15 CHF

11.89%

50+

7.85 CHF

15.14%

75+

7.70 CHF

16.76%

113+

7.55 CHF

18.38%

170+

7.40 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 100 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 120 KL
Approprié pour type de flexible
100 KL, 100 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Flexible diam. int.
3/4 in
Diam. Douille
28 mm
d
25 mm
D
28 mm