Eriks

Douille à sertir PZ 116 KL DN16-5/8"

  • ERIKS:14885146
  • Fabricant:7613288157866
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE.
Ajouter à la liste

13.30 CHF/ Unitéhors TVA

14.38 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.30 CHF

-

10+

12.00 CHF

9.77%

30+

11.80 CHF

11.28%

50+

11.45 CHF

13.91%

75+

11.25 CHF

15.41%

113+

11.05 CHF

16.92%

170+

10.85 CHF

18.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 100 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 116 KL
Approprié pour type de flexible
100 KL, 100 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8 in
Diam. Douille
25 mm
d
22 mm
D
25 mm