Eriks

Douille à sertir PZ 112 KL DN12-1/2"

  • ERIKS:14887427
  • Fabricant:7613288107137
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE.
Ajouter à la liste

7.20 CHF/ Unitéhors TVA

7.78 CHFTVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.20 CHF

-

10+

6.60 CHF

8.33%

30+

6.30 CHF

12.50%

50+

6.20 CHF

13.89%

75+

6.10 CHF

15.28%

113+

6.00 CHF

16.67%

170+

5.90 CHF

18.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 100 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 112.1 KL
Approprié pour type de flexible
100 KL, 100 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2 in
Diam. Douille
24 mm
d
18.5 mm
D
24 mm