Eriks

Douille à sertir PZ 110 KL DN10-3/8"

  • ERIKS:14887422
  • Fabricant:7613288107175
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE.
Ajouter à la liste

7.35 CHF/ Unitéhors TVA

7.95 CHFTVA incluse

208 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.35 CHF

-

10+

6.75 CHF

8.16%

30+

6.60 CHF

10.20%

50+

6.20 CHF

15.65%

75+

6.10 CHF

17.01%

113+

6.00 CHF

18.37%

170+

5.90 CHF

19.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 100 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 110.1 KL
Approprié pour type de flexible
100 KL, 100 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8 in
Diam. Douille
19 mm
d
15 mm
D
19 mm