Eriks

Douille à sertir PZ 106 DN06-1/4"

  • ERIKS:14887425
  • Fabricant:7613288107151
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE.
Ajouter à la liste

6.30 CHF/ Unitéhors TVA

6.81 CHFTVA incluse

288 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.30 CHF

-

10+

5.75 CHF

8.73%

30+

5.65 CHF

10.32%

50+

5.50 CHF

12.70%

75+

5.40 CHF

14.29%

113+

5.30 CHF

15.87%

170+

5.20 CHF

17.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 100 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 106.1 KL
Approprié pour type de flexible
100 KL, 100 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4 in
Diam. Douille
15 mm
d
11 mm
D
15 mm