Eriks

Double vis creuses HSMD 4 M10x1 30mm

  • ERIKS:14885770
  • Fabricant:7613288140578
Image 1
Ajouter à la liste

15.55 CHF/ Unitéhors TVA

16.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.55 CHF

-

20+

12.50 CHF

19.61%

50+

10.80 CHF

30.55%

100+

9.30 CHF

40.19%

150+

9.10 CHF

41.48%

225+

8.85 CHF

43.09%

338+

8.70 CHF

44.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HSMD
Type
HSMD 4
Type
HSMD 4
Matériau
Acier galvanisé
Norme
DIN 7643
M
M 10x1
L
30 mm
SW
14 mm