Eriks

Crépine longueur250mm

  • ERIKS:14882446
  • Fabricant:7613288059856
Image 1
Avec clapet de retenue.

Instructions de montage
Raccordement par baïonnettes.
Ajouter à la liste

418.00 CHF/ Unitéhors TVA

451.86 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

418.00 CHF

-

10+

344.50 CHF

17.58%

20+

324.00 CHF

22.49%

30+

304.00 CHF

27.27%

45+

298.00 CHF

28.71%

68+

292.00 CHF

30.14%

102+

286.00 CHF

31.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium (ALU)
Longueur
250 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
133 mm
Dimension nominale de/à
A