
31.36 CHF/ Mètrehors TVA
33.90 CHFTVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.36 CHF | - |
10+ | 31.18 CHF | 0.57% |
25+ | 24.82 CHF | 20.85% |
50+ | 23.43 CHF | 25.29% |
100+ | 18.46 CHF | 41.14% |
500+ | 16.00 CHF | 48.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 8 mm |
A | 60 mm |