
17.61 CHF/ Mètrehors TVA
19.04 CHFTVA incluse
158 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.61 CHF | - |
10+ | 15.91 CHF | 9.65% |
25+ | 12.60 CHF | 28.45% |
50+ | 11.82 CHF | 32.88% |
100+ | 9.29 CHF | 47.25% |
500+ | 8.05 CHF | 54.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 5 mm |
A | 60 mm |