
24.05 CHF/ Mètrehors TVA
26.00 CHFTVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.05 CHF | - |
10+ | 23.05 CHF | 4.16% |
25+ | 18.31 CHF | 23.87% |
50+ | 17.25 CHF | 28.27% |
100+ | 13.58 CHF | 43.53% |
500+ | 11.77 CHF | 51.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 4 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 4 mm |
A | 60 mm |