
13.61 CHF/ Mètrehors TVA
14.71 CHFTVA incluse
650 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.61 CHF | - |
10+ | 11.45 CHF | 15.87% |
25+ | 9.04 CHF | 33.61% |
50+ | 8.44 CHF | 38.02% |
100+ | 6.62 CHF | 51.36% |
500+ | 5.74 CHF | 57.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 2 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 2 mm |
A | 60 mm |