
35.92 CHF/ Mètrehors TVA
38.83 CHFTVA incluse
70 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.92 CHF | - |
10+ | 33.09 CHF | 7.88% |
25+ | 28.87 CHF | 19.63% |
50+ | 27.28 CHF | 24.05% |
100+ | 21.50 CHF | 40.14% |
500+ | 18.63 CHF | 48.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 8 mm |
A | 50 mm |