
24.71 CHF/ Mètrehors TVA
26.71 CHFTVA incluse
326,5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.71 CHF | - |
10+ | 23.79 CHF | 3.72% |
25+ | 18.90 CHF | 23.51% |
50+ | 17.81 CHF | 27.92% |
100+ | 14.02 CHF | 43.26% |
500+ | 12.15 CHF | 50.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 6 mm |
A | 50 mm |