
22.52 CHF/ Mètrehors TVA
24.34 CHFTVA incluse
232 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.52 CHF | - |
10+ | 21.35 CHF | 5.20% |
25+ | 16.96 CHF | 24.69% |
50+ | 15.96 CHF | 29.13% |
100+ | 12.56 CHF | 44.23% |
500+ | 10.89 CHF | 51.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 5 mm |
A | 50 mm |