
17.78 CHF/ Mètrehors TVA
19.22 CHFTVA incluse
123,9 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.78 CHF | - |
10+ | 16.10 CHF | 9.45% |
25+ | 12.75 CHF | 28.29% |
50+ | 11.97 CHF | 32.68% |
100+ | 9.40 CHF | 47.10% |
500+ | 8.15 CHF | 54.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 4 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 4 mm |
A | 50 mm |