
9.94 CHF/ Mètrehors TVA
10.75 CHFTVA incluse
962 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.94 CHF | - |
10+ | 7.39 CHF | 25.70% |
25+ | 5.78 CHF | 41.85% |
50+ | 5.35 CHF | 46.18% |
100+ | 4.18 CHF | 57.90% |
500+ | 3.63 CHF | 63.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 2 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 2 mm |
A | 50 mm |