
41.74 CHF/ Mètrehors TVA
45.12 CHFTVA incluse
186 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.74 CHF | - |
10+ | 39.55 CHF | 5.25% |
25+ | 34.04 CHF | 18.45% |
50+ | 32.19 CHF | 22.88% |
100+ | 25.37 CHF | 39.22% |
500+ | 21.99 CHF | 47.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 10 mm |
A | 50 mm |