
24.95 CHF/ Mètrehors TVA
26.97 CHFTVA incluse
5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.95 CHF | - |
10+ | 24.06 CHF | 3.57% |
25+ | 19.12 CHF | 23.37% |
50+ | 18.02 CHF | 27.78% |
100+ | 14.19 CHF | 43.13% |
500+ | 12.29 CHF | 50.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 40 mm |
Largeur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 8 mm |
A | 40 mm |