
17.67 CHF/ Mètrehors TVA
19.10 CHFTVA incluse
745 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.67 CHF | - |
10+ | 15.97 CHF | 9.62% |
25+ | 12.65 CHF | 28.41% |
50+ | 11.86 CHF | 32.88% |
100+ | 9.33 CHF | 47.20% |
500+ | 8.08 CHF | 54.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | CR |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 40 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 5 mm |
A | 40 mm |